NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受 2200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
100
90
65
外径D(Φmm)
120
180
160
120
幅B(mm)
31
46
40
31
面取寸法r(mm)
1.5
2.1
2
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60979669
品番
2213SC3
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
1500
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方