神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
蛍光ピンク
注文コード
60980763
品番
SK-FEB-FG340-2
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。新消火器(10型)にも対応!
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。
仕様
据置型、コーナー兼用型
材質
蛍光樹脂
色
蛍光ピンク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×220×180