HC-5237VO コードレスハンディークリーナー ツインバード 60981208

※本体

HC-5237VO コードレスハンディークリーナー ツインバード 60981208 HC-5237VO コードレスハンディークリーナー ツインバード 60981208 HC-5237VO コードレスハンディークリーナー ツインバード 60981208 HC-5237VO コードレスハンディークリーナー ツインバード 60981208

コードレスハンディークリーナー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60981208 品番HC-5237VO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サイクロン方式ハンディータイプのパワフルな掃除機です。
サイクロン方式なので吸込力が持続します。
豊富なアタッチメントが付属しているので様々な箇所のお掃除に対応します。
さらに、吸込口ホースで自動車などの掃除に対応します。
6時間充電・充電終了をLED消灯でお知らせする機能つきです。
ダストケースとフィルターは水洗いできます。

質量(kg)
約1.0(製品のみ)
約2.1(付属品含)
集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.45 電源コード(m)約1.8 付属品充電台、ACアダプター( HC-CH41 )、床用吸込口、延長パイプ×2、すき間ノズル、すき間ブラシ、吸込口ホース、布団ノズル アイボリー 消費電力(W)6(充電中)、2(充電後)、1.5(本体を充電台に載せない場合) 電源充電式 表示スライド( ON / OFF ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×105×180 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニカド電池7.2V1500mAh( HC-AF46 ) 充電時間(時間)6( 充電タイマー / 充電完了時LED消灯 )

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60981192
2020-07-06
用途:
コンビニの商品棚の虫の吸い取り。
有限会社セブン 様 (卸売・小売業)

使い勝手はいいです、ただ使用時間が短すぎる。あと、肩掛けのひもがあれば良いと思います。小物もそんな多くはいらない。

対象商品:
60981183
2020-06-04
用途:
店内の虫やほこり取り
卸売・小売業

使用時間が短すぎです、出来れば30分位欲しいですね。商品自身はパーツも多く最高ですし大変かるいのがよいです

対象商品:
60981192
2020-09-07
用途:
店舗の虫や埃の除去
卸売・小売業

吸い込みは価格程度のものです。充電設置の際本体がぶつかるたびに外れるのでもっと構造を考えてもらいたい。

対象商品:
60981208
2020-11-13
用途:
オーディオラックのほこり取り他
農・林・水産業

他の方のご投稿通り、こんなに無くても良いかも、という位の備品の数に驚きました。自分は棚の隙間のほこり取りに使いたかったので、延長ホースと隙間ノズル、それとノズルの先につけるブラシが大変重宝してます。気になったのは、充電する際の設置法ですが、ホースをその都度はずさなければ設置できないので反対に(180度)置けるようにしてもらえるとよかった、ほこりも落ちてきそう。後、バッテリー寿命や発熱を考えてのことだと思いますが、急速充電対応にしてほしかったのと、容量を増やしてほしかった、6時間充電の10分使用は最高のデメリットですよ。バッテリー交換時のねじは細めのドライバーでなければ入らなかったです。吸い込み能力はまぁこんなもんかなです。全体にバッテリー以外は大変満足しています。

対象商品:
60981208
2019-04-16
用途:
製造機械の清掃用途。
新デンシ株式会社 様

他社製に比較して、吸い込みホース類のオプションが、既に相当数セット
されているため、利用価値あるとみて購入しました。
買い足すものが無い為、コスパ高いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする