サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 高視認安全ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60984807
品番
KF91500-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,880
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に。再帰反射材(ユニチカスパークライト)を使用。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
37蛍光イエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
82
素材
表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。