#8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227 #8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227 #8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227 #8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227 #8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227 #8500-KS034 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60985227

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60985227 品番#8500-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,880
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) チャコール サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする