※商品単品画像

41-181991 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 60989401 41-181991 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 60989401 41-181991 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 60989401 41-181991 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 60989401 41-181991 [Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 60989401

[Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60989401 品番 41-181991
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
選べる2カ所のストラップホール

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU ブラック 質量(g)約38.4 対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro 寸法(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする