曜日別特売
6206ZZ/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 60990869

深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径d(Φmm)30注文コード60990869品番6206ZZ/2AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1質量(g)199材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする