NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5
(2件のレビュー)
返品不可
内径d(Φmm)
45
17
25
30
40
45
50
65
75
外径D(Φmm)
85
40
52
62
80
85
90
120
130
幅B(mm)
19
12
15
16
18
19
20
23
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60991167
品番
6209C3P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
19
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
398
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方