曜日別特売
6213C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 60991456

6213C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 60991456
6213C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 60991456
6213C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 60991456

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
内容量1個注文コード60991456品番6213C3P5
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
内径d(Φmm)65外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5質量(g)990材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08785192
2017-03-20
用途: バイクのクランクベアリングに使用
運輸・通信業

スムーズをいうかヌルヌル気持ちいい感じで回る。
精密ベアリングという名前でパーツメーカーから2500円で売っています。

対象商品 : 08785192
2016-04-07
用途: クランクの組み込み

純正より精密で
ここだと値段も安いので
いつもこれを使ってます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする