NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
ベアリング番台
6300
注文コード
60992278
品番
6302LLUNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
内径d・ベアリング番台
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
82
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方