曜日別特売
6303ZZ/2AS 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992296

深溝玉軸受 6300形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17ベアリング番台6300注文コード60992296品番6303ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1質量(g)115軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60992463
2023-09-04
用途: JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

純正番号29982-80051の代替で使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする