NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
ベアリング番台
6300
注文コード
60992445
品番
6304LLB/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内径d・ベアリング番台
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
144
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方