※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-16 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 60992775 MCJ-16 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 60992775 MCJ-16 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 60992775

超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60992775 品番 MCJ-16
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)

用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など トラスコ品番416-8992 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼 全長(mm)77 サイズ16 シャンク径(Φmm)6.35 口径(Φmm)16 有効長(mm)3.2 シャンク六角軸6.35mm フトコロの深さ(mm)5 適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
注意
※インパクトドライバーでは使用できません。
※9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10041455
2022-04-18
用途:
高い買い物でした。
株式会社寺岡製作所 様 (製造業)

1mm厚のSUS板に28mmの穴を開けるのに使用。最初は良かったが、キリコが出なくなったので、ホールソーを確認したら、刃がこぼれていた。
 使い捨てにしては高い買い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
10041394
2021-11-23
用途:
ステンレスの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

リピート購入です
切れ味 耐久性共に満足
また購入したいと思います

対象商品:
10041403
2013-10-26
用途:
電気工事で鉄板に加工作業

充電工具でホールソーはつらいと思っていましたが、簡単に板金加工終了。このメタコア充電はすばらしい。あとは、どれくらい持つか?耐久消耗度はまだ不明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする