QC-600-3A ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 60993466 QC-600-3A ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 60993466

ビニタイ PVCリール巻

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60993466 品番 QC-600-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。

幅(mm)4 長さ(m)600 トラスコ品番494-6391 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60993493
2018-02-05
用途:
ケーブルを巻いたときに結ぶため
プロサポート株式会社 様 (サービス業)

長年(8年)使用しているので問題はありません色は黒です

対象商品:
60993484
2017-09-30
用途:
ケーブルの捕縛
運輸・通信業

いつも利用させて頂いていますが、変わらぬ品質でまんぞくしております。

1人が参考にしています
対象商品:
60993457
2016-06-22
用途:
識別目印

重宝しております

1人が参考にしています
対象商品:
60993484
2014-10-17
用途:
コードの収納他

長いコードを括るのに切ってあるものと違い
自分の使いたい分使えるので助かります。
他にも梱包などに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする