曜日別特売
6404ZZ/5K 深溝玉軸受 6400形 NTN(エヌティーエヌ) 60993644

深溝玉軸受 6400形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード60993644品番6404ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)72幅B(mm)19面取寸法r(mm)1.1質量(g)400軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする