NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6400形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
60993723
品番
6409ZZC3/2AS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
1530
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方