6411ZZ/5K 深溝玉軸受 6400形 NTN(エヌティーエヌ) 60993757

深溝玉軸受 6400形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55注文コード60993757品番6411ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)140幅B(mm)33面取寸法r(mm)2.1質量(g)2290軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする