曜日別特売
16040C3 深溝玉軸受 16000形 NTN(エヌティーエヌ) 60993836

16040C3 深溝玉軸受 16000形 NTN(エヌティーエヌ) 60993836
16040C3 深溝玉軸受 16000形 NTN(エヌティーエヌ) 60993836
16040C3 深溝玉軸受 16000形 NTN(エヌティーエヌ) 60993836

深溝玉軸受 16000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)310
幅B(mm)34
面取寸法r(mm)2
内容量1個注文コード60993836品番16040C3
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
内径d(Φmm)200外径D(Φmm)310幅B(mm)34面取寸法r(mm)2質量(g)8680軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする