曜日別特売
6903JRXZZCM/2AS 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ) 60994667

深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60994667品番6903JRXZZCM/2AS
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3質量(g)18軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする