ガーデンシュレッダ

(10件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60994866 品番GS-2010
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです
●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ)
●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります
●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です
●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています
●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています

用途剪定後の枝木の粉砕 付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式 材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 回転数(min-1[r.p.m])4050 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 型番GS-2010 電源(単相/V)100 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])4050
取扱説明書:(1.53MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※葉っぱのみの粉砕はできません
※竹炭・石・鉄・プラスチック・布など樹木以外の物をシューターに投入しないでください
※使用中にコードを切断しないように注意してください
※葉っぱの多い枝木や短い枝木は粉砕しない場合があります

商品説明動画

リョービのガーデンシュレッダ GS-2010
この動画は、33人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60994866
2024-03-01
用途:
剪定した枝葉の処分
製造業

主に今まで焼却処分していた、白樫のクネの伸びた枝の処分用に購入してみました。初めのうちはチップが落口に詰ってしまい、取除くのに手間取っていたが、下からドライバーで突つけば落とす事を思いついたので、作業が断然早くなった。シュレッダー操作は一人でやるので、間違ってもスイッチを押す事はないので、この方法をとりました。
 白樫は柔かいせいか投入口から入る太さならば、オーバーロードにならず全てチップにする事ができ、大満足です。

対象商品:
60994866
2019-08-05
用途:
親戚の庭木の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

到着後動作確認し、数日して実際に使用した。少し乾かしたものは順調だが、切たての生木は、カッター中心部や下ケースに落ちる長方形の穴のあたりでつまり気味、長時間スムーズに作業とはいかなかった。廃木のかさが小さくなるのは助かる。慣れてきたころに動かなくなり、書面通り点検・対応するも動かず、モーターが焼き付いたかと思い作業中止、翌日ばらして点検したら、組付けの際にモーターブラシの配線の一部がプラケースに噛みこんでへしゃげており、どうやらそれで短くなった分振動が影響し抜線した模様。抜けた部分を差し込み、配線気を付けて組付けたところ、問題なく作動した。メーカーでの組付けの際にもう少し気を付けていただきたい。

12人が参考にしています
対象商品:
60994866
2021-11-18
用途:
樹木の粉砕
農・林・水産業

本製品は砕くタイプではなく、回転歯による刻むタイプの為大まかな粉砕?となって出てきます。残念なのは葉が多いとすぐに詰まってしまい頻繁に清掃が必要なことです。

4人が参考にしています
対象商品:
60994866
2018-10-20
用途:
剪定枝の処理にいいね!
農・林・水産業

今まで剪定枝は、庭で焼却処理をしていましたが、住宅地であり周囲に迷惑をかけていました。細かなチップになるため燃えるゴミとして出しても、ゴミ袋にかなりの量が入り、とてもいいですね。安心して選定できます。

2人が参考にしています
対象商品:
60994866
2016-10-31
用途:
庭の木の剪定の後、少量化するために使用してみた。
農・林・水産業

驚くほど早いスピードで柿の木やキウイの木を巻き込んで細かくチップにしてくれたのでびっくりしたのと後は振動が激しくて、たくさんの枝を挿入して肩や手首等がしびれて結構しんどかった。でも、大変細かく裁断してくれたので畑に堆肥として使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
60994866
2018-04-08
用途:
枝 葉の粉砕
個人のお客様

@音が大きい
A枝を持って入れると手がしびれる
B入口が狭く枝の有る木を入れようとすると引っかかり入らない
C紙のシュレッダーのイメージでしたがディスク式ではなくギア式でないとそうはならない
Dスムーズに入れる為には枝を切りなるべく真っ直ぐにしないとならない
E剪定する木が10本以上有るとこの機械では時間がかかります
個人の感想です。剪定する木が30本位有りエンジン付きギア式をもう1台買おうと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
60994866
2016-11-22
用途:
庭木の剪定時
製造業

今のところ、不都合なく使えています。音も、思ったより静かでした。お陰さまで、造園業者のごみ捨て回数が1回で済み、経費節減に役立っています。

対象商品:
60994866
2019-03-13
用途:
庭木の小枝処理
有限会社田丸精工 様

とにかく音が大きすぎて住宅地では近所迷惑になるかと思い使いづらい。
処理能力は普通かと思うが音とパワーにビビッてしまう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする