NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6900形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60994904
品番
6910CM
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
132
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方