8E チャック付袋 0.08mm モノタロウ 60995672

チャック付袋 0.08mm

(113件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード60995672 品番8E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

開閉が簡単!便利なチャック付の袋です

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)100×約140 寸法(チャック上)(mm)15〜20
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60995672
2019-09-05
用途:
部品の管理・出荷梱包用

高品質にも拘らず低価格で、非常にコストパフォーマンスの高い商品で助かります。

対象商品:
60995636
2019-09-05
用途:
ネジ類の分別
サービス業

価格も安く満足ですが、サイズが小さい為か全般的にチャックが開けにくい事が多いです。密封性とのトレードオフと思えば、納得ですが...。

対象商品:
60995724
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
60995636
2019-06-05
用途:
小分け保管
その他業種

丈夫です。百均のものよりたくさん入っており、コスパが良いと思います。

対象商品:
60995663
2019-04-18
用途:
電子部品・電線・電球・LEDなどの分類保存
建設業・工事業

余った電線を入れたかったのでやや大きめの本品にしましたが、LED・抵抗など電線子部品類の分類保存には6×8cm程度がよかったかなと思っています。

しかし、これまで紛失・混在しがちだった部品をわかりやすく分類できるのはいいですね。とても助かっています。

0.08mm厚というのはよくあるこのテの袋のなかでもやや丈夫な部類のようです。先の尖った電子部品を入れますので、適度に丈夫でいい具合です。

次は小さめの袋を購入する予定です。

対象商品:
60995636
2019-06-16
用途:
サンプル発送
その他業種

もう少し高いのを使っていましたが大差ナシ。十分だと思います。

対象商品:
60995636
2019-08-30
用途:
製品の小分け
建設業・工事業

しっかりした厚みで、多少重量物入れても安心できます。

対象商品:
60995636
2019-08-16
用途:
毛糸・衣類の収納
環境KA企画 様

厚みが有るので、安心して力を加えて空気を出して収納出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする