0.03×70×100 ポリエチレン袋0.03mm モノタロウ 60995751 0.03×70×100 ポリエチレン袋0.03mm モノタロウ 60995751

ポリエチレン袋0.03mm

(111件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード60995751 品番0.03×70×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)70×100 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60995751 0.03×70×100 64945588 - ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 1袋(100枚) 81 税込89 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60995916
2019-03-06
用途:
猫のトイレ掃除

システムトイレシートも入って重宝してます。強度もコスパもいい
縦長のが使い勝手が良くて定期的に購入しようと思います。

対象商品:
60995873
2018-07-18
用途:
部品の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか見当たらないお品のため、MonotaROさんではバリエーション豊かにお品を取り揃えられているとめため助かっています。

対象商品:
60995891
2018-06-29
用途:
検査作業時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品:
60995882
2018-03-13
用途:
製品の梱包
有限会社ムツミ工業 様

客先に納品するのに飛散防止の為、製品を袋に入れています。厚さ、値段と満足です。

対象商品:
60995846
2017-12-26
用途:
土質調査の試料採取
堀口ボーリング 様

品質はよく何よりも安いので重宝してます。これからも継続して購入したい。なくさないでほしい。

対象商品:
60995882
2017-11-22
用途:
機械部品の収納
オリエンタル酵母工業株式会社 様

外袋の中心部からきちんと1枚ずつ取り出せるので、なかなか重宝しています。中心部に穴があっても両手を使わないと引き出せない製品もあるので、この点で充分に及第点です。

対象商品:
60995916
2018-02-18
用途:
商品の包装用

普通につかえます。他社とあまりかわらないと思います。安い分良いと思います。

対象商品:
60995916
2017-09-14
用途:
イカの冷凍

毎年、ケンサキイカやアオリイカを数にして1,500くらい釣るので、それを冷凍するのに使用しています。安価で満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする