曜日別特売
7202BT1DB/GNP5 アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ) 60995988

アンギュラ玉軸受 7200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15注文コード60995988品番7202BT1DB/GNP5
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
内径d(Φmm)15内径(mm)15外径D(Φmm)35外径(mm)35面取寸法rs(mm)0.6面取寸法r1(mm)0.3参考質量(g)92幅(mm)22軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする