NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
注文コード
60996164
品番
7210L1DB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
50
内径(mm)
50
外径D(Φmm)
90
外径(mm)
90
面取寸法rs(mm)
1.1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
914
幅(mm)
40
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方