NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
60996207
品番
7211CDB/GLP5
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
内径(mm)
55
外径D(Φmm)
100
外径(mm)
100
面取寸法rs(mm)
1.5
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
1200
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方