曜日別特売
7217BL1DBC3 アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ) 60996338

アンギュラ玉軸受 7200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)85注文コード60996338品番7217BL1DBC3
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
内径d(Φmm)85内径(mm)85外径D(Φmm)150外径(mm)150面取寸法rs(mm)2面取寸法r1(mm)1参考質量(g)3640幅(mm)56軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする