サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60996923
品番
MGS38A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,500
余裕の5.0A(100V)。
Φ6mmコレットで各種軸付き先端工具に対応。
トイシ軸でインターナルトイシも使用可能。
電流(A)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
2.7
付属品
インターナルトイシ、トイシジク、Φ6コレット、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ、両口スパナ
トラスコ品番
479-7400
全長(mm)
399
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
485
芯数
3
砥石寸法(Φmm)外径
38
握り径(Φmm)
63×60.5
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×19(砥石軸)
コレット径(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60996923
MGS38A2
06594738
MGS38A3-100V
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)