FBN-401 コンパクト高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997422 FBN-401 コンパクト高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997422 FBN-401 コンパクト高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997422 FBN-401 コンパクト高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997422

コンパクト高圧洗浄機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60997422 品番FBN-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【軽量】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
軽量タイプなので女性でも持ち運びがラクに出来ます。
コンパクトサイズなので、場所をとらずに収納することが出来ます。
洗車はもちろん、玄関周りや外壁掃除など、ガンコな汚れを吹き飛ばします!
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
常用吐出圧力(MPa)6 吐出水量(L/h)常用/270 付属品広角ランス、ガンコネクター、ガン、水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、スパナ イエロー 電源(V)100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 本体寸法(mm)240×150×380 本体質量(kg)4 適合品番(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約2.5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)8 アズワン品番65-2002-16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60997422 FBN-401 22923732 MRO-1400 高圧洗浄機 モノタロウ 高圧洗浄機 モノタロウ 1台 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997422
2022-11-08
用途:
家の配管掃除
製造業

トイレ、風呂場、洗面台、全ての配管が流れるようになった!
素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする