コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
スプライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.5L×6本)
注文コード
60997467
品番
52482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1500
種類
炭酸飲料
シリーズ
スプライト
容器
ペットボトル
本数
6
賞味期限
メーカー製造日より6ヶ月
カロリー(kcal)
32(100ml当たり)
原材料
果糖ぶどう糖液糖、果汁(レモン、ライム)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:32kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:8g、食塩相当量:0.02g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。