FIN-901E 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997483 FIN-901E 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997483 FIN-901E 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997483 FIN-901E 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 60997483

高圧洗浄機

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60997483 品番FIN-901E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超強力水圧と静音性を兼ね備えています。また、水冷モーターを採用することにより、耐久性にも優れています。吸水機能があり、ホースとフィルターが付属していますので貯め水を吸い上げて高圧洗浄機に使用できます。

付属品広角変圧ランス、ターボランス、水道ホース3m、高圧ホース10m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、吸水ホース、吸水フィルター、ランスコネクターAB、ノズルクリーナーピン、スパナ、六角レンチ 寸法(mm)300×300×840(取っ手を立てた状態) 質量(kg)(本体)13.5、(パーツ含む)17.5 タイプ静音タイプ 電源(V)100 消費電力(W)1200 適合品番(吸水セット)FKHF、(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 常用吐出圧力(MPa)8.0(※広角変圧ランス使用時) 電源コード(m)約5 電源周波数(Hz)50 吐出水量(L/h)常用/300(※ターボランス使用時)、最大/350 最高許容圧力(MPa)10.5 仕様ガン高圧ホース8m トラスコ品番437-0074 連続使用時間(分)約60 アズワン品番65-2004-59
注意
※お住いのヘルツをご確認の上、ご注文お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60997483 FIN-901E 48384168 FBN-702-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997492
2020-06-15
用途:
建物の外壁清掃時

洗浄機本体には何も問題ありませんが、ホースの柔軟性がもう少しあると取り扱いやすくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60997483
2015-01-09
用途:
大掃除にて使用

吸い込み威力がもっとあるとさらによかった

1人が参考にしています
対象商品:
60997483
2014-12-18
用途:
大掃除

これから使用なのでまだわからないがデザインはよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする