付属品広角変圧ランス、ターボランス、水道ホース3m、高圧ホース10m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、吸水ホース、吸水フィルター、ランスコネクターAB、ノズルクリーナーピン、スパナ、六角レンチ
寸法(mm)300×300×840(取っ手を立てた状態)
質量(kg)(本体)13.5、(パーツ含む)17.5
タイプ静音タイプ
電源(V)100
消費電力(W)1400
適合品番(吸水セット)FKHF、(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
常用吐出圧力(MPa)8.0(※広角変圧ランス使用時)
電源コード(m)約5
電源周波数(Hz)60
吐出水量(L/h)常用/300(※ターボランス使用時)、最大/350
最高許容圧力(MPa)10.5
仕様ガン高圧ホース8m
トラスコ品番437-0082
連続使用時間(分)約60
アズワン品番65-2004-60