和コーポレーション
和コーポレーションの 運搬機器
和コーポレーションの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60997815
品番
KT-150HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg
モノタロウ
¥
49,980
¥
54,978
税込
用途
米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
450
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
302
最高位(mm)
1100
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
64
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
テーブル高さ(mm)
302〜1100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000