テーブルリフト

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60997833 品番KT-180XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。

用途
米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)610 テーブル寸法奥行(mm)740 最低位(mm)340 最高位(mm)855 車輪径(Φmm)200 質量(kg)60 材質(本体)スチール 材質(車輪)Φ200mmノーパンクタイヤ テーブル高さ(mm)340〜855 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

テーブルリフターかんたん動画説明
この動画は、2人が参考にしています。
テーブルリフター らくらく荷物積込み
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997833
2015-05-15
用途:
農機具等の重量物の移動に使用する。特に軽トラックに積む場面が多い。

堅牢な造りに安心感がある。使用している油圧ポンプの形状が大きく信頼性があるように感じる。動作も滑らかである。ブレーキも確実に止まるのでプレート上で作業ができる。機器重量の60sは携帯や移動には重過ぎる。他社製品では安価で軽量のものもあったが信頼性、耐久性に疑問を感じたため本機を購入したところである。本機受け取り後開封して操作していたとき、車輪のブレーキを手で解除しようとしたところバネの作用で急激に動作し手の指を切ってしまった。やはりブレーキは足で操作するべきと反省する。今回、高価な買い物をしたので大切に使っていきます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする