アクションカット ナイロンヤッケ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60997921 品番 AS-1400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

腕の上げ下げがスムーズ!腕のアクションカット機能!
腕を上げても脇下が突っ張らない!
だから腕の上げ下げがスムーズ!
防風・防塵・撥水加工

ブラック サイズM 用途ペンキ塗り、ワーキング、スポーツに最適 胸囲(cm)114 混率(%)ナイロン100% 着丈(cm)71 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)83 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997937
2024-09-10
用途:
ちょっとした外出

ナイロンなので丈夫で動きやすいので、撥水加工はないが超廉価版マウンテンパーカーと言っていい

対象商品:
60998034
2023-03-30
用途:
リフォーム工事

前ぽっけっとチャークがあり大きさがゆとりがありきやすい

対象商品:
60997973
2022-02-10
用途:
屋外での軽作業時に使用

ホームセンターにもヤッケは売っていますが、5Lはないので 本当に助かります。動きやすいつくりで、値段的にも満足です。

対象商品:
60998007
2020-12-17
用途:
電気工事
井上電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

動きやすくて重宝しています。

脱ぎ着もしやすくて気に入りました。

対象商品:
60997946
2018-06-05
用途:
雨天時屋外作業

肩の部分が動きやすい。コスト的にも十分と思います。

対象商品:
60997991
2018-02-12
用途:
風よけ

野外の風の強い日の作業に風よけとして軽くて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
60998034
2016-10-18
用途:
木の間引き作業
建設業・工事業

5Lサイズのヤッケが少ないので助かります。値段も手頃で良いと思います。

対象商品:
60997876
2016-03-03
用途:
床下の作業

非常に着やすく、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする