アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60998576 品番 10312
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。

サイズM 仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 清浄度クラス100対応 総丈(cm)156 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ 裄丈(cm)87.5 アズワン品番2-4938-01 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用下さい。
※手袋・靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする