曜日別特売
10312 アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン) 60998603

10312 アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン) 60998603
10312 アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン) 60998603
10312 アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン) 60998603

アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード60998603品番10312
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,590
販売価格(税別)
6,900

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。

サイズ3L仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100股下(cm)86清浄度クラス100対応総丈(cm)171表面抵抗値(Ω)106~8/□裄丈(cm)93.5アズワン品番2-4938-04生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用下さい。
※手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする