アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2L 注文コード60998646 品番10312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。

サイズ2L 仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 清浄度クラス100対応 総丈(cm)166 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ 裄丈(cm)91.5 アズワン品番2-4939-03 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用下さい。
※手袋・靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする