石川特殊電線
石川特殊電線の 電線/ケーブル
石川特殊電線の FA用ケーブル
石川特殊電線の 固定用ケーブル
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
60999023
品番
600V FEP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
種類
難燃ケーブル
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
100
色
赤
引張強度(MPa)
(絶縁体)10以上
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(Φmm)
1.9
試験電圧
1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)
(絶縁体)200以上
絶縁体厚さ(mm)
0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
耐熱温度(℃)
-180〜200
導体構成(本/mm)
30/0.18
用途
工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表