マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
プリズムポール(Eタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60999156
品番
PP-200EV
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品
専用ケース
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.75
段数
2
全縮(mm)
1133
マイゾックスコード
217948
注意
※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ