マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
定点観測用反射シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60999165
品番
TT-0M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
強力マグネット。
スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト)
堅牢・耐候設計。
用途
造船、橋梁、航空機などの定点観測に
寸法(mm)
98.5×68×17/(プリズム)47×47×75
質量(g)
240
タイプ
マグネットタイプ
プリズム定数(mm)
0
マイゾックスコード
221835