パイルバッグ PILE BAG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60999183 品番M-PLB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。
底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。
作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。
本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。
付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。

付属品底あて×2 材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52 マイゾックスコード223674

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする