マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
トランアーム マグタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60999199
品番
TA-MG
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。
(TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途
三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適
全長(mm)
384
質量(kg)
5
全高(mm)
372
ねじ径(mm)
35
耐荷重(kg)
15
マグネット
上部4、下部1
可動範囲(mm)
490
適合寸法(mm)
260×115(マグネット部)
マイゾックスコード
222367
注意
※レーザー墨出器に使用する際は、水平微調整三脚アダプター(RL-TB)が必要。