マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
マルチクッションケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60999226
品番
M-MCC
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種
マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610
外寸(mm)
360×250×240
内寸(mm)
310×220×200
マイゾックスコード
222883
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせ下さい。