バフレックスの後に使用すると鏡面磨きに丁度良いです。さらに細かいコンパウンドを施工すると更に良いです。でも十分な輝きを出せますのでコスパも良いし満足です。
コンパウンド自体はとても良いのですが入れ物がダメ。3Mの様に先に小さい穴の蓋を付けてほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
このまま使うと重くて大変なので小瓶に移し替えて使っているが粘度がありすぎて移し替えが大変。コンパウンドとしては満足。
とても気にいってます。なめらかでこびりつく感も無いのでスムーズに使っております。
中古車の仕上げに使用していますが問題なく使用出来ています。容器からチンチングポットに移し替えて使用していますが、そのまま使用出来たら★5個です。
ロードスターやポルシェやジープの幌のクリアが見えなくなってきたときに使ってます。
ポリッシャー使用、視界良好、夜間のバック時などよく見えるようになります。
手でも良いと思いますが疲れるので。
車検で光量不足で落検したクルマのヘッドライトレンズを研磨するのに利用しています。
少しの曇りや変色程度なら、下処理無しでもこのコンパウンドで磨けばなんとか車検に通る程度の光量に復帰することが多いです。
エルボラインも多少見やすくなります。
あまりにも曇り程度の悪いものは、ダメでした。
これは良い。ウレタン塗装の家具であればこれだけで十分と思われるし、ある程度の鏡面仕上げにもなる。#2000の傷は完全に消えなかったが、おそらく#2000使用時により粗い傷を完全に取り切れていなかったのだろう。粘度があり、ピカールよりも少し粘度が強いが匂いが無く快適だ。ただ、粘度があるためこの容器では出しにくい。強く振るとドバっと出て大変なことになる。浅め広口の別容器に移して使うことをお勧めする。ただし、第3種有機溶剤のため、ガラス容器等でネジ締めの蓋が良いかと。