曜日別特売
セ-PIT34N インクジェットプロッター用紙トレーシングペーパー コクヨ 60999592

インクジェットプロッター用紙トレーシングペーパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
内容量1巻注文コード60999592品番セ-PIT34N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,560
適合モノクロインクジェットプリンタ・プロッター幅(mm)610長さ(m)50芯径(mm)約50坪量(g/m2)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00374456
2022-09-24
用途: キャンドルのタグ印刷
Lieruサービス業

数店の電気屋に探しに行きましたが、トレーシングペーパーの印刷用紙は見つかりませんでした。
ここにあって良かったです!

対象商品 : 00374456
2020-07-26
用途: インクジェットカラーコピーで
その他業種

半透明な紙にカラーコピーできる紙を探し、値段的が安いものを探し続けてこのコクヨのトレーシングペーパーにたどり着きました。
顔料はダメで染料はコピーできるとの事で、自宅にあるかなり古いキャノンのプリンターでちゃんとカラーコピーしてくれました。
ちなみに互換インクしか使いませんがもちろん染料なので大丈夫でした。ただ互換インクでも顔料の黒もあるので、ファイル形式はjpgのものがいいと思います。textファイルなど文章系はファイル変換してコピーするのが良いかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 00374456
2019-12-19
用途: ギャラリーの掲示物

家庭用インクジェット不可とのことで心配していましたが、小さな文字も綺麗に印字できました。給紙もスムーズ。ただし、顔料か染料インクのいずれかでは無理でした。うちのEPSON不可、CANON可能でした。

2が参考にしています
対象商品 : 00374456
2019-09-17
用途: DMをおしゃれに演出
製造業

透明の封筒に、展示会の案内を入れ、トレーシングペーパーにコピー機で印刷した表紙をつけました。illustratorでデータを作成し、白黒で印字しただけでおしゃれな感じが出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする