KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999699

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60999699 品番 KF92122-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 20キャメル サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする