UFD64GE-CL3WHA USBフラッシュメモリー Classic TDK 60999705

USBフラッシュメモリー Classic

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60999705 品番UFD64GE-CL3WHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

大容量データでもストレスの少ないUSB3.0インターフェイス対応。
重要なデータの携帯も安心の暗号プロテクションソフトを搭載(Windows用)。
ストラップフォルダー付のシンプルなスティックタイプ。

対応OS
Windows 8(32/64bit)、
Windows 7(32/64bit)、 Windows Vista(32/64bit)、Windows XP、Mac OS X 10.1以降
ホワイト 本体質量(g)20 収納時寸法(mm)19×8×55 記憶容量(GB)64 インターフェイスUSB3.0/USB2.0 Hi speed

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60999653
2015-02-14
用途:
データのバックアップ

デザイン、大きさとも他のUSBと同じように使いやすいです。データの移行が目的でしたが届いてそのまま差し込んで使え、データの移行も瞬時にできてとても良かったです。改善点をと言うなら、キャップが透明なので見失うと見つかりにくいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックいたします。

対象商品:
60999653
2014-09-12
用途:
会社のデ−タ保存用です。

シンプルで、大きさや形もちょうどいいです。
仕事用のデ−タ保存量もかなりあって、使いやすいです。

対象商品:
60999705
2014-05-02
用途:
データのバックアップ
個人のお客様

本体のサイズ的にはちょうどいいサイズで、とても良いと思います。
USBは、今回初めて購入し使用してみましたが、スピードも速くてストレスが無いことに感動しました。
価格が高いことが気になりますが、機会があればリピートすることも検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする