※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の アイタイプ繊維スリング
インカリフティングスリング(JIS4等級)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60999795
品番
INK4E100X15
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
等級
JIS4等級
使用荷重(t)
4
質量(kg)
8.16
全長(m)
15
ベルト幅×厚さ(mm)
100×8
定格荷重(t)
4
アイ部(mm)
370
厚さ(mm)
8
長さ(m)
15
幅(mm)
100
規格
JIS B 8818 4等級
用途
一般玉掛け作業用。
トラスコ品番
201-2230
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
100
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください