100mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999802 100mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999802 100mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999802 100mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999802

ディスポカップ PP製

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60999802 品番 100mL
在庫数量:残り14431点
販売価格(税込) ¥15
販売価格(税別)
14
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な使い捨てPPビーカー

容量(mL)100 口外径(注ぎ口含む)(mm)50 用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 高さ(mm)79 質量(g)5.2 1目盛(mL)10 目盛あり 底径(Φmm)40
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※耐薬品性、耐熱性については、最初に少量でお試しください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
多用途
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

動画の様に、わりと頑丈な造りなので、ふにゃふにゃ系ではないのでかなり使い易かったです。メモリもきちんと分かり易く見えるので更に良いです。

2025-07-01
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

安価で大容量なので、多めの液体を扱う際には便利です。

2025-09-19
用途:
液体を入れて攪拌

安いので仕方がないとは言え、かなりふにゃふにゃで、中身の液体を多めに入れての持ち運びができませんでした。

2024-12-11
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイル交換時のオイルフィルター取り外し時に使用するために購入しました。この製品を使うと手が汚れず取り外しできます、一般的な65mmサイズに丁度良く柔軟性があるので重宝してます。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
エポキシ混合に

比重が違うものは重さでは計れないのでこれ使ってます。
使い回ししてますけど安いから使い捨てでも良いと思います。
値札シールはベンジン、ジッポオイルを垂らして剥がしてます。
付いたままでも問題ないです。
安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60999836
2024-02-14
用途:
実験
横浜油脂工業株式会社 様 (製造業)

扱いが雑でも大丈夫。
汚れ状況で廃棄。
以上の点で、使いやすい。

対象商品:
60999854
2023-08-08
用途:
オートマチックフルードの計量に
その他業種

ワゴンR(MH21S)の運転席側のドライブシャフトを抜くとATFが漏れ出る。
漏れ出た量を計量して新油を入れてあげる。
ちなみに700mlだった。
材質は柔らかい。価格的にはお手頃で買ってよかった。

1人が参考にしています
2024-09-21
用途:
塗装

他メーカーと比較すると作りが荒っぽいです。
値段の差ということで納得。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱温度は100℃以下となります。注意書きの通り、「耐熱性については、最初に少量でお試しください。」
2021-06-18
質問:
製造工程で離型剤を使用しておりますでしょうか。
回答:
製造工程において離型剤は使用しておりません。
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
適合する蓋の取り扱いはございますか。
回答:
現在取り扱いございません。
2021-06-18

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする